結露防止シート[SMボックス用]

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26298503 品番 KBC5-2
参考基準価格(税別)¥135 販売価格(税込) ¥130
販売価格(税別)
118

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。
はがせて使える片面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。

材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 高さ(mm)118 種類2個用 寸法W(mm)114 熱伝導率(W/mk)0.03 適合ボックスSM27C2、SM36HC2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする