結露防止シート[SMボックス用]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 種類5個用 適合ボックスSM36C5 注文コード26298564 品番KBC5-5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥530
この商品は種類・適合ボックスなど9種類から選べます 他の種類を見る

結露を防ぎ、断熱性を向上させるシートです。
間仕切用ボックスの背面に貼付けられます。
はがせて使える片面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。

材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート 高さ(mm)101 種類5個用 寸法W(mm)254 熱伝導率(W/mk)0.03 適合ボックスSM36C5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする