間仕切用固定金具E型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード26298616 品番KCE36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

M4ねじ1本で軽量間仕切の開口面に取付けできます。
ワンサイズでさまざまな幅の軽量間仕切に対応できます。
ボックス、カバーの仕上がり寸法に合わせて商品を選定ください。
(例)47用の場合:ボックス44mm+カバー3mm=47mm

付属品皿M5×12(2本)、袋ナットM5(2個)、なべM4×25(1本) 材質亜鉛めっき鋼板 種類36用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする