MJ接着剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)650 注文コード26299578 品番MJ-650
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) アウトレット
¥2,6982,198
この商品は容量2種類から選べます 他の種類を見る

健康住宅対応、JAIAF☆☆☆☆認定品・JAIA4VOC基準適合
速硬化
弾性タイプなので追ずい性が優れています。
省ゴミ対策品(MJ-650)
使い易い手絞りタイプ(MJ-650)
カートリッジタイプ(MJ-333)
低温時の押し出し良好

用途
樹脂製設備用支持桟、ケーブル支持材の接着剤です。
各種内装造作(際ネダ・胴縁・巾木など)
材質変成シリコーン樹脂(色調ホワイト) 容量(mL)650 危険物の類別非危険物 適合用途低VOC 主なワークパーツ
注意
※誤って目に入れたときはすぐに多量の水でよく洗い、医者の手当を受けてください。
※皮膚や衣服に付いた時は速やかに洗い落としてください。
※直射日光の当たらない屋内に場所を定めて保管してください。
※使用済み容器などは、許可を受けた産業廃棄物処理業者へ処分を委託してください。
※河川・湖沼・下水道などへ流入させないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする