カチコネCD、PF用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 26304128 品番 PFK22Z
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

カチッと差し込み、クルッと回転させるだけで取付けOK!
解除も簡単です。
従来品の約1/3の時間でボックスに取付けができ、解除も簡単です。
ブッシングレスのため、ボックスの中が広く使えます。
後付け、サイズ変更が簡単に行えます。

種類PFS22用 材質ABS 寸法D(Φmm)38 寸法d(Φmm)21.2 寸法L(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする