日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス用パーツ
セパレートSM用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
中形H:32用
注文コード
26306474
品番
SS32L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥100
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
真壁用スイッチボックス・セパレートボックスに使用するセパレートです。
種類
中形H:32用
材質
硬質塩化ビニル
寸法L(mm)
95.5
寸法H(mm)
27