日動電工
日動電工の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日動電工の ボックス/カバー
日動電工の ボックス用パーツ
セパレートSM用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26306544
品番
SSM30L
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
真壁用スイッチボックス・セパレートボックスに使用するセパレートです。
種類
中形H:30用
材質
硬質塩化ビニル
寸法L(mm)
95
寸法H(mm)
23.5