曜日別特売
KPH-88 フォンホルダー king(撮影・写真用品) 26310726

フォンホルダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード26310726品番KPH-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

iPhoneやスマートフォンをカメラ三脚や自撮り棒などにセットできるフォンホルダーです。挟み込むシンプルな構造ですので簡単にご使用いただけます。幅55mmから88mmまでのスマートフォンに対応しています。

質量(g)22取付ネジ径三脚:1/4-UNC(細ネジ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: スマホによる動画撮影
卸売・小売業

手軽に手に入るので購入しましたが、使用上全く問題なく大変満足です。

対象商品 : 26310726
2021-02-08
用途: スマホの固定

普通のカメラスタンドにスマホを固定するときに便利です。見た目の割にしっかり固定するのでズレません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする