※※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ネオプレーンカバーダイヤルチェーンロック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26329373 品番 GS8-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック
カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー
クッション性に優れ、自転車へのキズを防止
ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン
4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き
施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好

長さ(mm)1200 キー方式ダイヤル式 迷彩 アズワン品番64-9543-40 太さ(mm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26329416
2021-05-07
用途:
自転車のロック

長さが有るので、自転車の後輪、フレームを通して、自転車置きに結びつけることが出来る。非常に便利に使用しています。色も目立って、ロックしてあることをアッピール出来て、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする