ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 処置・手術
ビー・ブラウンエースクラップの 吸引器交換部品
吸引カニューレ プール 直 外筒付 Φ10mm 全長225mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26329925
品番
GF862R
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
全長(mm)
225
寸法(Φmm)
【オリーブ】8〜10.5
アズワン品番
64-6371-98
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218132003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000