ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 処置・手術
ビー・ブラウンエースクラップの 吸引器交換部品
吸引・イリゲーションカニューレ スタイレット付 GFシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
太
注文コード
26329959
品番
GF913R
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
サイズ
太
チューブ径(Φmm)
【サクション】1.5、【インゲーション】1.2
アズワン品番
64-6372-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218132003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000