曜日別特売
- 水やり当番 ダリヤ(マルハチ産業) 26339147

- 水やり当番 ダリヤ(マルハチ産業) 26339147
- 水やり当番 ダリヤ(マルハチ産業) 26339147
- 水やり当番 ダリヤ(マルハチ産業) 26339147
- 水やり当番 ダリヤ(マルハチ産業) 26339147
- 水やり当番 ダリヤ(マルハチ産業) 26339147
- 水やり当番 ダリヤ(マルハチ産業) 26339147

水やり当番

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個(2個)
注文コード
26339147
品番
-
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。
これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。
1日約100~200ccの水を自動で供給することができます。
折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。

使用方法
本体から給水ホースのキャップを外し、水の入った容器の中に本体と給水ホースを10分間ぐらい浸します。
材質
【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン
サイズ
M
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
約115×35×35
アズワン品番
64-6534-33
入数(個)
2
注意
※鉢に差した後、容器の水位が減っている事と水が土に浸透している事をご確認ください。
※
※この商品1個当りの給水量は1日約200~300mLほどですので、それを目安にご使用ください。
※
※植物によって水分量は異なりますので、水の減り方は一定ではありません。
※
※本体は素焼きなので、落としたりぶつけたりすると破損の原因になります。
※
※鉢の土部分に対して水の入った容器の高さが極端に低いと給水できない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26339147
2024-05-04
用途: 家庭菜園

畑まで自宅から距離がある為、頻繁に水やりに行けず
特にさつまいもの植付け後に活着するまで土が乾かないようにする為にこちらの商品がとても役立ってくれました!
サイフォンの原理と毛細管現象でうまいこと考えられた商品です。土に挿す部分より高い位置に水があるように小さな椅子にタンクを設置したら良い感じでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする