モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(せっこう用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26347634
品番
BTS-BO-100-20
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.3
歯数
20
適合機種
集じん・防じんマルノコ
アズワン品番
64-3671-41
最高回転速度(min
-1
)
13000