モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ 大工屋さんチップソー(造作・仕上用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26347686
品番
BTS-DAS-125-55
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
切断スピードアップ。滑らか切断。
騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
外径(mm)
125
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.2
歯数
55
適合機種
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、マルノコ
アズワン品番
64-3671-44
最高回転速度(min
-1
)
9600