モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー ガルバリウム鋼板用チップソー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26348185
品番
GTS-KX-100
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1
刃数
36
刃形
交互刃
本体厚さ(mm)
0.8
切断厚(mm)
1.2
最高回転速度(min
-1
)
13000
商品説明動画
参考になった