モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー ガルバリウム鋼板用チップソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26348194
品番
GTS-KX-125
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
外径(mm)
125
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.2
刃数
46
刃形
交互刃
本体厚さ(mm)
1
切断厚(mm)
1.2
最高回転速度(min
-1
)
9600
商品説明動画
参考になった