マイクロモーター

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26359867 品番RENHE315
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

6か月の保証付
軽量小型マイクロモーターフットコントロール付

セット内容本体×1、電源ケーブル×1、ハンドピース×1、フットコントロール×1、ハンドピーススタンド×1、カーボンブラシ×1ペア、工具×1 質量(g)1110、【ハンドピース】220 最高回転数(min-1[r.p.m])35000 電源(V)入力AC110〜120(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×80 アズワン品番64-9716-65 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268X00085 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする