ニッポンスリッパ
インナーコア メンズ センター ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
サイズ
LL
注文コード
26366700
品番
941443
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,930
もっと心地よく歩くためのインナーコアテクノロジー。足あたりの柔らかな素材を使用し、歩行時の足の負担を軽減する独自の構造設計を採用しています。屋内外兼用タイプ。オフィス用サンダルとしてもご利用頂けます。
材質
合成皮革
色
黒
サイズ
LL
サイズ(cm)
26
コード
32688887
アズワン品番
65-0357-70
内寸(cm)
27
ヒール(cm)
3