日本香堂
日本香堂の 店舗運営用品
日本香堂の 置き物/インテリア小物/収納
コップローソク マッチ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
26369326
品番
95379
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
マッチをセットしたローソクセット。
セット内容
ガラスホルダー(ローソク入)、マッチ
材質
本体:蝋・ガラス
質量(g)
約140
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
55×54
コード
41842836
燃焼持続時間(h)
約8
アズワン品番
65-0375-47