直線ラック

(1件のレビュー)
39日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)600 材質溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ) 注文コード26383893 品番Z-SR60
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は寸法W・材質・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
寸法W(mm)600 長さ(m)3 材質溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,300 / 税込 ¥6,930
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26383884
2022-07-12
用途:
配管ラック

配管用のラックとして使用しました
メッキで見た目も良く物のわりに安いと感じました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする