ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック用部材
ネトロンアミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26393788
品番
NBP30-30M-BK
参考基準価格(税別)
¥42,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
幅(mm)
280
色
黒
定尺(m)
30
適合ラック幅(mm)
300
注意
※ネトロンアミを固定する樹脂クリップNCBP1Kは別途ご用意ください。