エスコ
エスコの クリーンルーム用手袋
エスコの ニトリル クリーンルーム用手袋
手袋 クリーンルーム用/ニトリルゴム/100枚 EA354BRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
26436885
品番
EA354BR-23A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,006
販売価格(税別)
¥
5,460
バスケットに入れる
滑らかなはめ心地ですが、引っ張り強度、引っ掻き強度に優れ、破れにくい手袋です。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.13
色
白
サイズ
L
質量(g)
約811(100枚入り)
入数(枚)
100
全長(cm)
30.5
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.2
アズワン品番
65-2117-03