AD5326T 大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ) 26441958 AD5326T 大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ) 26441958 AD5326T 大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ) 26441958 AD5326T 大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ) 26441958 AD5326T 大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D(エー・アンド・デイ) 26441958

大容量メモリ デジタル温度データロガー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様データログ機能出力形式:CSV形式(一部のブラウザではTXT形式) 種別外部センサ別売 防水仕様IP54相当(別売の外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時) 注文コード26441958 品番AD5326T
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様・種別・防水仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存
最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録
AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能
AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録
付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。温度データロガーの内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録できます。

用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。 付属品電池(モニタ用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書 仕様データログ機能出力形式:CSV形式(一部のブラウザではTXT形式) 種別外部センサ別売 質量(g)約45(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池×2個 測定項目温度 測定精度温度CH1(内部センサ): ±1.0℃(0.0〜39.9℃)、±2.0℃(それ以外の測定範囲)・温度CH2(外部センサ): ±1.0℃(0.0〜39.9℃)、±2.0℃(-20.0〜-0.1℃、40.0〜69.9℃)、±3.0℃(-40.0〜-20.1℃、70.0〜90.0℃)※AD-5326Tは外部温度センサを付属してません チャンネル数温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)(温度CH2は別売品の外部温度センサAX-KO5366接続時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×45×19 センサーサーミスタ(内蔵、外部) 温度測定範囲(℃)温度CH1(内蔵センサ):0.0〜60.0、温度CH2(外部センサ)-40.0〜90.0 温度表示【温度CH1(内蔵センサ)】 表示範囲:-20.0〜70.0℃ (分解能0.1℃) 分解能(℃)温度CH1(内蔵センサ):0.1、温度CH2(外部センサ):0.1 インターフェースUSB2.0 および USB3.0 表示項目温度CH1(内蔵温度センサ)、温度CH2(外部温度センサ)、時刻 ※温度CH2は別売品の外部温度センサAX-KO5366接続時 表示範囲(℃)温度CH1(内蔵センサ)/-20.0〜70.0 、温度CH2(外部センサ)/-50.0〜99.9 サンプリング周期約30秒毎 記憶データ数最大525600データ (電池寿命約1年に依存、記録間隔1分で1年間記録した場合525600データ) 電池寿命約1年(アラーム動作なし、記録間隔1分、周囲温度25℃の場合) 防水仕様IP54相当(別売の外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時) 出力形式CSV 形式(一部のブラウザではTXT形式) 防水性IP54相当(別売の外部温度センサー、USB通信ケーブル未接続時) 記録間隔1分(00:01)〜12時間(12:00)、1分間隔で設定可能(初期設定値10分)
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
事務所の温度測定記録
製造業

取説がわかりやすく購入後すぐに使えました。 
精度なども他の温度計とくらべ同じような値だったため問題ないと思われます。

2026-03-09
用途:
現場での温度管理にて使用
運輸・通信業

計測点が増やせたことにより活用範囲が広がりました。

対象商品:
26441949
2022-05-20
用途:
電子部品の温度上昇データ取得

測定(表示)間隔が30秒毎、記録間隔は1分単位なので、測定対象に急な温度変化が見込まれる場合は不向きです。電池寿命1年と長いためか、電源スイッチはありませんので、長期間使用しない場合は電池を抜く必要があります。付属USBケーブルをつなげたところ、固くて抜けなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
26441949
2021-02-24
用途:
製品の温度記録

ボタンが不具合らしく初期設定も出来ない。交換は不良品を戻しメーカー確認しないと対応でき兼ねるとの事。使用する予定に数週間の余裕が無いときには購入はお勧めできない。

4人が参考にしています
対象商品:
26441958
2021-03-05
用途:
屋外
製造業

IP54相当と書かれているが、屋外で使用していたら使用不能になった。
問い合わせると、屋外の使用には不向きで濡れた手で触る程度にしてほしいといわれた。

2人が参考にしています
対象商品:
26441949
2019-07-03
用途:
精密機械設置室の温度変化のモニタリング
製造業

小型で置く場所を選ばず、しかも1年間分のデータを記録できる容量があるため、継続して温度のモニタリングが出来て、重宝しています。

対象商品:
26441949
2019-01-14
用途:
ミツバチ巣箱の温度把握
その他業種

PCとUSB接続すると、測定が止まる。再スタートするときにデータをクリアする仕組みになっている。継続してデータを蓄積したいができない。その都度データをPCに保管しなければならない。USBコネクタの厚さの形状6.4mm以下でなければならず、他のUSBケーブルでは使えないこともある。付属のケーブルは20cm。計測場所でPCと繋げるには30cm以上はほしい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。下記メーカーからの回答になります。
「こちらの商品は、測定が終了してからPCへUSB接続してデータを保存する仕様になっております。
USBの形状に関しては、本体の大きさをなるべく小さくするために現在のケーブルを採用しておりますが
長さについてなど貴重なご意見ありがとうございました。」

よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする