電子天秤 3.2kg 0.01g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26446220 品番EA715C-11A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,900
販売価格(税別)
99,000

動物計量モード/
動物計量皿キットは別売です
ショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造
足コマ:回しやすいサムホイールつき
サムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしない
LEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整
パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能
天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階
選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重)
もんめ/真珠計量用単位
業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRD
ISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出
故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示
約90秒で自動的に測定
FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備
PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能
USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能
一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ!
アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応
双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能
ドライバのインストールが必要
統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力
比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力
データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)

質量(kg)約5 種類電子天秤 電源(V)AC100(ACアダプタ) ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 機能個数モード、動物計量、パーセントモード等 表示形式デジタル 最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重) アズワン品番65-2167-31 計量皿形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする