電子体温計

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26451804 品番EA791AH-16A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
付属品お試し用電池(CR1220×1個)、収納ケース 取扱説明書(医療機器添付書、品質保証書、EMC技術資料) 質量(g)約14(電池含む) 電源CR1220×1個 測定範囲(℃)32.0〜42.0 精度±0.1℃(標準室温23℃時) 測定時間予測/15秒、実測/10分 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)136.8×20.1×12.8 アズワン品番65-2220-37 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AGBZX00037000 測定部位わき 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする