マルチツールセット ドリルヘッド付 AC100V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26452258 品番EA813WA-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,810
販売価格(税別)
17,100

マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットです
マルチツール本体とドリルドライバーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
DIYでの木工・鉄工の穴あけやねじ締め作業に適しています。

セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) ドリルドライバーヘッド(EA813WA-11) 工具箱 パーツケース 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])0〜800 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 チャック能力(mm)1〜10 適合品番【ヘッド】EA813WA-11〜-21 アズワン品番65-2227-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする