マルチツールセット 振動ドリルヘッド付 AC100V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26452276 品番EA813WA-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,810
販売価格(税別)
17,100

マルチツール本体とドライバーヘッドのセットです
マルチツール本体と振動ドリルドライバーヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
レンガ・コンクリートの穴あけ作業に適しています。

セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) 振動ドライバーヘッド(EA813WA-13) 工具箱 パーツケース 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])0〜500/0〜1600 能力木工/Φ25mm、金工/Φ10mm、コンクリート/Φ10mm 最大トルク(N・m)46 打撃数(min-1[回/分])0〜7500/0〜24000 本体寸法(mm)140×70×210(H) 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11〜-21 アズワン品番65-2227-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする