マルチツールセット マルチはさみヘッド付 AC100V

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26452285 品番EA813WA-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,360
販売価格(税別)
17,600

マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットです
マルチツール本体とマルチはさみヘッドのセットになります。
別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。
DIYや屋外の作業など、幅広く活躍します。
カーペットや薄い鉄板等幅広い素材の切断が可能です。

セット内容マルチツール本体(EA813WA-6) マルチはさみヘッド(EA813WA-14) 工具箱 寸法(mm)【工具箱】460×265×233 備考※ESCOオリジナルセット品 電源(V)AC100 消費電力(W)300 本体寸法(mm)140×70×210(H) 切断能力(mm)カーペット/6、ビニール/3、鉄板/0.5、金網/0.5 本体質量(kg)1 適合品番【ヘッド】EA813WA-11〜-21 ストローク数(min-1[回/分])1500 アズワン品番65-2227-84 切断幅(mm)最大6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする