エスコ
エスコの ゴミ分別/廃棄物標識
分別標識 エコユニ/廃アルカリ 300×600mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
26463248
品番
EA983CY-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,002
販売価格(税別)
¥
1,820
バスケットに入れる
材質
エコユニボード
寸法(mm)
300×600×2(t)
取付方式
吊り下げ・ビス止め
取付穴
Φ2.5mm×4ヶ所
表示内容
廃アルカリ
アズワン品番
65-2306-98