ギプス包帯 オルソグラス(R)II ショート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26467439 品番 192103
参考基準価格(税別)¥23,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

扱いやすく多用途に使用できるスプリントシステム。オルソグラスIIの少し短いタイプ。
主な用途
骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
主な特長
芯材は水硬化性樹脂を含浸させた3次元ニット構造による単層ファイバーグラス。
関節周囲などの骨突出部でもしっかりフィットし、装着時のしわを防止。
幅広い用途に対応する柔らかく開閉可能な両面不織布製のパッド。
カットのしやすさ。

長さ(m)3 幅(cm)7.5 サイズ(号)3 アズワン品番65-2334-12 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X10405000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする