曜日別特売
192104 ギプス包帯 オルソグラス(R)II ショート SIGMAX(シグマックス) 26467448

ギプス包帯 オルソグラス(R)II ショート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ(号)4
内容量1巻注文コード26467448品番192104
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

扱いやすく多用途に使用できるスプリントシステム。オルソグラスIIの少し短いタイプ。
主な用途
骨折、疾患のある関節又は疼痛のある捻挫の固定
主な特長
芯材は水硬化性樹脂を含浸させた3次元ニット構造による単層ファイバーグラス。
関節周囲などの骨突出部でもしっかりフィットし、装着時のしわを防止。
幅広い用途に対応する柔らかく開閉可能な両面不織布製のパッド。
カットのしやすさ。

長さ(m)3幅(cm)10サイズ(号)4アズワン品番65-2334-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B2X10405000011医薬品医療機器等法一般医療機器

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする