コーコス信岡
抗菌防臭・防縮ワンタックフィッシング A-1745
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
シールズネイビー
シールズネイビー
キャメルベージュ
プラチナシルバー
ダークアズーリ
パウダーグリーン
ウエスト(cm)
73
73
76
79
82
85
88
91
95
100
106
112
120
70
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26552067
品番
A-1745
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
シールズネイビー
ウエスト(cm)
73
種別
ワンタックフィッシング
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
アズワン品番
64-4413-58
生地
チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事