A-1745 抗菌防臭・防縮ワンタックフィッシング A-1745 コーコス信岡 26552566

抗菌防臭・防縮ワンタックフィッシング A-1745

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ダークアズーリ
ウエスト(cm)120
内容量1本注文コード26552566品番A-1745
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
¥4,990
色
ダークアズーリ
ウエスト(cm)
120
種別
ワンタックフィッシング
混率(%)
綿100
股下(cm)
80
アズワン品番
64-4413-95
生地
チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする