材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)2.9
電流(A)0.18、0.19
消費電力(W)18、19
定格電圧(V)100
方式中間形
定格周波数(Hz)50/60
表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタSL端子接続
色調(外枠)マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)32.5/34
風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】204/222、【30Pa】82/109、【50Pa】-/50