ダクト用換気扇中間取付タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)30、33 注文コード26558866 品番DVC-20TRQ
参考基準価格(税別)¥40,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る
材質(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg)2.9 電流(A)0.33、0.34 消費電力(W)30、33 定格電圧(V)100 方式中間形 定格周波数(Hz)50/60 表面処理(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 ダクト径(Φmm)150 コネクタSL端子接続 色調(外枠)マンセルN-1 騒音値(dB)(50/60Hz)37.5/40.5 風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】261/297、【30Pa】128/175、【50Pa】47/115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26558857
2017-03-28
用途:
排煙
有限会社ネイチャーリンク 様

焼肉器の排煙に使用しました。能力的には十分で、音も意外に静かで満足しています。

19人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする