ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26559277 品番 DVF-20MRQ8
参考基準価格(税別)¥55,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 20A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)57・63、(弱)40・41 電流(A)(強)0.60・0.65、(弱)0.41・0.44 質量(kg)7.4 風量(m3/h)(強)520・500、(弱)324・324 騒音値(dB)(強)40・39、(弱)30.5・30.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26559268
2018-03-17
用途:
取り付け
その他業種

まだ見てないのでわからないと思います
あっと取り付けての評価ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする