ダクト用換気扇メタルルーバータイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26559286 品番 DVF-20MRX8
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質(本体枠)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(本体カバー)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(アース端子)スズメッキ、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)33、36 電流(A)0.34、0.36 質量(kg)6.1 風量(m3/h)【 0Pa】360、360 騒音値(dB)31、31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26559268
2018-03-17
用途:
取り付け
その他業種

まだ見てないのでわからないと思います
あっと取り付けての評価ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする