曜日別特売
DVF-T10CB ダクト用換気扇フラットパネルタイプ 東芝キヤリア 26559794

ダクト用換気扇フラットパネルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26559794品番DVF-T10CB
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板質量(kg)1.5周波数(Hz)50、60電流(A)0.102、0.116消費電力(W)10.1、11.6定格電圧(V)100方式天井用モーター2極コンデンサー誘導電動機騒音値(dB)26.5、26.5端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵アズワン品番64-1107-87色調(本体枠)マンセルN1風量(m3/h)【 0Pa】89、89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする