- 浅型長バット TGK(東京硝子器械) 26576586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

浅型長バット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外形寸法(mm)420×221×71H
内容量1枚注文コード26576586品番-
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,663
販売価格(税別)
5,148

同サイズでのスタッキングができ、収納に便利です。各種バットの組合せで、使用用途が多彩に広がります。

材質SUS304TGK品番0419-32-08-45タイプ420型外形寸法(mm)420×221×71H容量(L)約4.8板厚(mm)0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする