- 両締め挟み ムッフ付 TGK(東京硝子器械) 26578948

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両締め挟み ムッフ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
26578948
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,920
販売価格(税別)
¥3,564

360度どこにでも固定できます。ムッフに入る外径は9~16Φmmです。

TGK品番
0437-54-68-01
全長(mm)
145
サイズ
小
締付範囲(mm)
0~50
材質
アルミ合金製、(挟み部)ビニールコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする