omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電子部品(オンボード)
omron(オムロン)の 機構部品(電子部品)
omron(オムロン)の 基板用スイッチ
DIPスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26613914
品番
A6S-2102-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格(抵抗負荷):DC24V/25mA、DC3.5V/10μA(最小電流)
タイプ
フラットタイプ
種類
シールテープ付
極数
2
保護構造
IEC IP40
耐電圧
端子間AC500V 1min
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
200以下(初期値)
電気的耐久性
1000回以上
出力コード
-
操作トルク(N・m)
-
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
300以上
振動(誤動作)
10〜55Hz、複振幅1.5mm
ポジション数
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26613914
A6S-2102-H
39026872
A6S-2102-H
スライドディップスイッチ A6S-H
omron(オムロン)
1個
¥
139
税込
¥
153
注文コードが変更になりました