曜日別特売

高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個極数6注文コード26708536品番HR10-7R-6S(73)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。
操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。

極数6シェルサイズ7寸法A(mm)14寸法B(Φmm)11寸法C(Φmm)8.85寸法D(mm)M8×0.5寸法E(mm)10材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート質量(g)3.5種類丸型定格電圧(V)AC100、DC140定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロックコンタクト形状メス結線方法はんだ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03596048
2017-11-10
用途: 機器への接続

間違った商品が届き、その交換もされず、2週間以上経っている。
お急ぎのかたは、購入しない方が良いとおもいます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする