HIROSE(ヒロセ電機)
円形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シェルサイズ
12
注文コード
26709778
品番
HR34B-12WLPA-10SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シェルサイズ
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
シェルサイズ
12
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
アングル
定格電圧(V)
AC200/DC250
定格電流(A)
3
結合方式
バヨネットロック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26709778
HR34B-12WLPA-10SC
68064774
HR34B-12WLPA-10SC
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 10極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR34B-12WLPA-10SC
HIROSE(ヒロセ電機)
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です