HIROSE(ヒロセ電機)
円形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
シェルサイズ
12
注文コード
26709796
品番
HR34B-12WLPD-10SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シェルサイズ
など
134
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
シェルサイズ
12
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
形状
アングル
定格電圧(V)
AC200/DC250
定格電流(A)
3
結合方式
バヨネットロック
RoHS指令(10物質対応)
対応