※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 自動巻き取り式ホースリール
自動巻水用ホースリール15m 内径Φ15.9 ラバーホース
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26715106
品番
NWLM-R155
参考基準価格(税別)
¥245,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)
15
内径(Φmm)
15.9
トラスコ品番
820-2550
材質
ラバー
質量(kg)
25.7
外径(Φmm)
23.5
取付金具(一次側)
Rc1/2(メス)
常用圧力(MPa)
0.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません