ミドリ安全
ミドリ安全の 耐熱・防火手袋
消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26726053
品番
MK-FM-1-NV-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
消防・レンジャー用の防火手袋です。
色
ネイビー
サイズ
L
全長(cm)
26.2
用途
消防・防災活動
トラスコ品番
819-2505
質量(g)
110
入数(双)
1
中指長(cm)
8.6
材質(裏)
牛表革
材質(表)
綿メリヤス
手のひらまわり(cm)
21.6
袖口仕様
マジックタイプ