ミドリ安全
ミドリ安全の 耐熱・防火手袋
消防・レンジャー用 防火手袋 (セラミックレザー補強タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
26726078
品番
MK-FM-1-NV-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
消防・レンジャー用の防火手袋です。
色
ネイビー
サイズ
LL
全長(cm)
27.0
用途
消防・防災活動
トラスコ品番
819-2506
質量(g)
120
入数(双)
1
中指長(cm)
8.8
材質(裏)
ケブラー[[R下]]織物、豚革付
材質(表)
ケブラー[[R下]]ニット、ノーメックスニット(二重編)
手のひらまわり(cm)
22.4
材質(インナー)
綿ニット
袖口仕様
マジックタイプ