切断砥石 家康1.6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード26743860 品番105×1.6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。
耐久性を重視した長寿命タイプです。
新開発超高硬度ボンドで高耐久です。
新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
安全安心の両面補強です。

用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)1.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする