切断砥石 信長0.8

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード26743869 品番105×0.8
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。
カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。
新開発超高硬度ボンドで高耐久です。
新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
安全安心の両面補強です。

用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26743869
2024-01-26
用途:
鉄板やアングル材の切断
その他業種

「切ってしまえ!!」と記載のある通りよく切れます。多分リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする