切断砥石 謙信

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 26743914 品番 355mm×3.0mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。
安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。
高耐久仕様です。

用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)3.0 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)355 適合材金属(一般鋼・ステンレス) 最高使用周速度(m/s)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする